RPS(RIELLO UPS) - RIEWMDU00408000 SWC MDU 8X4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 482.6 mm
Höhe - 44.3 mm
Tiefe - 330 mm
Packung
1 ST
EAN
8023251006272
Artikelnummer
RIEWMDU00408000
Herstellernummer
WMDU00408000
Hersteller
RPS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
482.6 mm
Höhe:
44.3 mm
Tiefe:
330 mm
Multi Socket PDU, ideale per ambienti IT, stato progettato per alimentare fino a 8 utenze da una singola sorgente, fornendo monitoraggio avanzato del carico e la possitibilit
di comandare da remoto o da pannello l'accensione o lo spegnimento delle singole uscite




