Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIESCBM6K0AW400RUA CSS CBM 6 W4 - SCBM6K0AW400RUA

KopierenKopieren
RPS(RIELLO UPS) - RIESCBM6K0AW400RUA CSS CBM 6 W4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 6000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 60 min

  • Eingangsspannung - 380...415 V

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251009150

Artikelnummer

RIESCBM6K0AW400RUA

Herstellernummer

SCBM6K0AW400RUA

Hersteller

RPS

Ausgangsscheinleistung:

6000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

60 min

Eingangsspannung:

380...415 V

Ausgangsspannung:

220...240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

5000 W

USV-Technologie:

Online

Eingangsanschluss:

Festanschluss

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

440 mm

Tiefe:

840 mm

Höhe:

1320 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

324 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

98 %

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

99 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

La serie CSS (Central Supply System) di Riello UPS Š progettata in conformit… con la normativa EN50171 e rappresenta quindi la soluzione ideale per l'installazione in edifici soggetti a norme di sicurezza antincendio, ed in particolare per l'alimenta