RPS(RIELLO UPS) - RIESCAM5K0ANB00RUA CSS CAM 5 - SCAM5K0ANB00RUA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 5000 VA
Überbrückungszeit Volllast - 0 min
Eingangsspannung - 220...240 V
Ausgangsspannung - 220...240 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.267 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8023251009105
Artikelnummer
RIESCAM5K0ANB00RUA
Herstellernummer
SCAM5K0ANB00RUA
Hersteller
RPS
Ausgangsscheinleistung:
5000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
Eingangsspannung:
220...240 V
Ausgangsspannung:
220...240 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
4000 W
USV-Technologie:
Online
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
2
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
250 mm
Tiefe:
698 mm
Höhe:
500 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
25 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
95 %
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


