Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIESC1TK80ANB00 CSS C1T 80 - SC1TK80ANB00

KopierenKopieren
RPS(RIELLO UPS) - RIESC1TK80ANB00 CSS C1T 80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 80000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 0 min

  • Eingangsspannung - 380...415 V

  • Ausgangsspannung - 380...415 V

  • Anzahl der Primärphasen - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

28.418 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8023251005794

Artikelnummer

RIESC1TK80ANB00

Herstellernummer

SC1TK80ANB00

Hersteller

RPS

Ausgangsscheinleistung:

80000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Eingangsspannung:

380...415 V

Ausgangsspannung:

380...415 V

Anzahl der Primärphasen:

3

Ausgangswirkleistung:

72000 W

USV-Technologie:

Online

Eingangsanschluss:

Festanschluss

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

3

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

500 mm

Tiefe:

850 mm

Höhe:

1600 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

224 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Gesamteffizienz:

98 %

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

La serie CSS (Central Supply System) di Riello UPS Š progettata in conformit… con la normativa EN50171 e rappresenta quindi la soluzione ideale per l'installazione in edifici soggetti a norme di sicurezza antincendio, ed in particolare per l'alimenta