RPS(RIELLO UPS) - RIEKSTW240PM100NPA BTC STW 240V BB M1 - KSTW240PM100NPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Breite - 250 mm
Höhe - 500 mm
Tiefe - 698 mm
Packung
1 ST
EAN
8023251007576
Artikelnummer
RIEKSTW240PM100NPA
Herstellernummer
KSTW240PM100NPA
Hersteller
RPS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Breite:
250 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
698 mm
Battery Box completo per STW 8000-10000


