RPS(RIELLO UPS) - RIEKSTW180PR400NPA BTC STW 180V BB R4 - KSTW180PR400NPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Breite - 250 mm
Höhe - 500 mm
Tiefe - 698 mm
Packung
1 ST
EAN
8023251009037
Artikelnummer
RIEKSTW180PR400NPA
Herstellernummer
KSTW180PR400NPA
Hersteller
RPS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Breite:
250 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
698 mm
Battery Box completo per STW 5000-6000


