RPS(RIELLO UPS) - RIEKSTW180PL200NPA BTC STW 180V BB L2 - KSTW180PL200NPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Breite - 250 mm
Höhe - 500 mm
Tiefe - 698 mm
Packung
1 ST
EAN
8023251008917
Artikelnummer
RIEKSTW180PL200NPA
Herstellernummer
KSTW180PL200NPA
Hersteller
RPS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Breite:
250 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
698 mm
Battery Box completo per STW 5000-6000


