RPS(RIELLO UPS) - RIEKSDU240PA500NPA BTC SDU 240V BB A5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Breite - 483 mm
Höhe - 131 mm
Tiefe - 640 mm
Packung
1 ST
EAN
8023251007460
Artikelnummer
RIEKSDU240PA500NPA
Herstellernummer
KSDU240PA500NPA
Hersteller
RPS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Breite:
483 mm
Höhe:
131 mm
Tiefe:
640 mm
Battery Box Rack completo per SDU 8000-10000


