Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIEK190480PV63TNPA BTC 1900 480V BB V6 3T - K190480PV63TNPA

KopierenKopieren
RPS(RIELLO UPS) - RIEK190480PV63TNPA BTC 1900 480V BB V6 3T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku

  • Breite - 860 mm

  • Höhe - 1900 mm

  • Tiefe - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251008832

Artikelnummer

RIEK190480PV63TNPA

Herstellernummer

K190480PV63TNPA

Hersteller

RPS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Batterie/Akku

Breite:

860 mm

Höhe:

1900 mm

Tiefe:

800 mm

BTC 1900 480V BB V6 3T