RPS(RIELLO UPS) - RIEK160480PS53TNPA BTC 1600 480V BB S5 3T - K160480PS53TNPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Breite - 650 mm
Höhe - 1600 mm
Tiefe - 750 mm
Packung
1 ST
EAN
8023251008818
Artikelnummer
RIEK160480PS53TNPA
Herstellernummer
K160480PS53TNPA
Hersteller
RPS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Breite:
650 mm
Höhe:
1600 mm
Tiefe:
750 mm
BTC 1600 480V BB S5 3T


