RPS(RIELLO UPS) - RIEK132480PT43FNPA BTC 1320 480V BB T4 3F - K132480PT43FNPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Breite - 400 mm
Höhe - 1320 mm
Tiefe - 823 mm
Packung
1 ST
EAN
8023251008764
Artikelnummer
RIEK132480PT43FNPA
Herstellernummer
K132480PT43FNPA
Hersteller
RPS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Breite:
400 mm
Höhe:
1320 mm
Tiefe:
823 mm
RIELLO tipo BTC 1320 480V BB T4 3F, Accessori e ricambi per UPS


