RPS(RIELLO UPS) - RIEK132240PL52F BTC 1320 240V BB L5 2F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Breite - 400 mm
Höhe - 1320 mm
Tiefe - 815 mm
Packung
1 ST
EAN
8023251006500
Artikelnummer
RIEK132240PL52F
Herstellernummer
K132240PL52F
Hersteller
RPS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Breite:
400 mm
Höhe:
1320 mm
Tiefe:
815 mm
Battery Box Tower completo per SDU 8000-10000 e per STW 10000 ER


