Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIEJSER072PA5 BTC SER 72V BB A5 - JSER072PA5

KopierenKopieren
RPS(RIELLO UPS) - RIEJSER072PA5 BTC SER 72V BB A5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku

  • Breite - 482.6 mm

  • Höhe - 87 mm

  • Tiefe - 380 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251007613

Artikelnummer

RIEJSER072PA5

Herstellernummer

JSER072PA5

Hersteller

RPS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Batterie/Akku

Breite:

482.6 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

380 mm

Battery Box per SEP 2200 - 3000