Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIEJSEP072PL5 BTC SEP 72V BB L5 - JSEP072PL5

KopierenKopieren
RPS(RIELLO UPS) - RIEJSEP072PL5 BTC SEP 72V  BB L5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku

  • Breite - 190 mm

  • Höhe - 333 mm

  • Tiefe - 446 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251006470

Artikelnummer

RIEJSEP072PL5

Herstellernummer

JSEP072PL5

Hersteller

RPS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Batterie/Akku

Breite:

190 mm

Höhe:

333 mm

Tiefe:

446 mm

Battery Box per SEP 2200 ER - 3000 ER