RPS(RIELLO UPS) - RIEJSEP072PB1 BTC SEP 72V BB B1 - JSEP072PB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Breite - 215 mm
Höhe - 430 mm
Tiefe - 655 mm
Packung
1 ST
EAN
8023251004032
Artikelnummer
RIEJSEP072PB1
Herstellernummer
JSEP072PB1
Hersteller
RPS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Breite:
215 mm
Höhe:
430 mm
Tiefe:
655 mm
Battery Box per SEP 2200 ER - 3000 ER


