RPS(RIELLO UPS) - RIEJSEP036PM1 BTC SEP 36V BB M1 - JSEP036PM1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Breite - 158 mm
Höhe - 235 mm
Tiefe - 422 mm
Packung
1 ST
EAN
8023251004001
Artikelnummer
RIEJSEP036PM1
Herstellernummer
JSEP036PM1
Hersteller
RPS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Breite:
158 mm
Höhe:
235 mm
Tiefe:
422 mm
Battery Box per SEP 1000


