Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIEJSDH072PM4 BTC SDH 72V BB M4 - JSDH072PM4

KopierenKopieren
RPS(RIELLO UPS) - RIEJSDH072PM4 BTC SDH 72V BB M4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku

  • Breite - 483 mm

  • Höhe - 87 mm

  • Tiefe - 625 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251008962

Artikelnummer

RIEJSDH072PM4

Herstellernummer

JSDH072PM4

Hersteller

RPS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Batterie/Akku

Breite:

483 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

625 mm

Battery Box per VSD e SDH 2200-3000