RPS(RIELLO UPS) - RIEJSDH072PM1 BTC SDH 72V BB M1 - JSDH072PM1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Breite - 483 mm
Höhe - 87 mm
Tiefe - 625 mm
Packung
1 ST
EAN
8023251003806
Artikelnummer
RIEJSDH072PM1
Herstellernummer
JSDH072PM1
Hersteller
RPS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Breite:
483 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
625 mm
Battery Box per VSD e SDH 2200-3000


