Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIEJSDH036PM1 BTC SDH 36V BB M1 - JSDH036PM1

KopierenKopieren
RPS(RIELLO UPS) - RIEJSDH036PM1 BTC SDH 36V BB M1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku

  • Breite - 483 mm

  • Höhe - 87 mm

  • Tiefe - 425 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251003776

Artikelnummer

RIEJSDH036PM1

Herstellernummer

JSDH036PM1

Hersteller

RPS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Batterie/Akku

Breite:

483 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

425 mm

per SDH 1000