Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIEEMSTM20ANB00 UPS MST 200 - EMSTM20ANB00

KopierenKopieren
RPS(RIELLO UPS) - RIEEMSTM20ANB00 UPS MST   200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 380...415 V

  • Primärfrequenz - 50...60 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 3

  • Ausgangsspannung - 380...415 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251007521

Artikelnummer

RIEEMSTM20ANB00

Herstellernummer

EMSTM20ANB00

Hersteller

RPS

Eingangsspannung:

380...415 V

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Primärphasen:

3

Ausgangsspannung:

380...415 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

200000 W

Ausgangsscheinleistung:

200000 VA

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Anzahl der Sekundärphasen:

3

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

1900 mm

Breite:

850 mm

Tiefe:

1050 mm

Gewicht:

450 kg

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Netzwerkmanagementfähig:

ja

USV-Technologie:

Online

Bauform:

Standgerät

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

95 %

Effizienz im Eco-Modus:

99 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

La serie Multi Sentry Š ideale per la protezione di data center e sistemi di telecomunicazione, retiinformatiche e sistemi critici in genere, dove i rischi connessi all'alimentazione con una scarsa qualit… dell'energia possono compromettere la contin