Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIEDS3TK40BT400RUA UPS S3T 40 ACT T4 - DS3TK40BT400RUA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 380...415 V

  • Primärfrequenz - 50...60 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 3

  • Ausgangsspannung - 380...415 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251009440

Artikelnummer

RIEDS3TK40BT400RUA

Herstellernummer

DS3TK40BT400RUA

Hersteller

RPS

Eingangsspannung:

380...415 V

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Primärphasen:

3

Ausgangsspannung:

380...415 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

40000 W

Ausgangsscheinleistung:

40000 VA

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Höhe:

1025 mm

Breite:

380 mm

Tiefe:

850 mm

Gewicht:

288 kg

Überbrückungszeit Volllast:

6 min

Netzwerkmanagementfähig:

ja

USV-Technologie:

Online

Bauform:

Standgerät

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

96 %

Effizienz im Eco-Modus:

99 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Sentryum offre la migliore combinazione di disponibilit… di energia, efficienza energetica e prestazioni globali, assicurando un risparmio negli investimenti e nei costi di esercizio. Ô il risultato della pi— recente ricerca di Riello UPS che ha port