RPS(RIELLO UPS) - RIEDS3TK20JT200RUA UPS S3T 20 XTD T2 - DS3TK20JT200RUA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 20000 VA
Überbrückungszeit Volllast - 20 min
Eingangsspannung - 380...415 V
Ausgangsspannung - 380...415 V
Anzahl der Primärphasen - 3
Packung
1 ST
EAN
8023251008474
Artikelnummer
RIEDS3TK20JT200RUA
Herstellernummer
DS3TK20JT200RUA
Hersteller
RPS
Ausgangsscheinleistung:
20000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
20 min
Eingangsspannung:
380...415 V
Ausgangsspannung:
380...415 V
Anzahl der Primärphasen:
3
Ausgangswirkleistung:
20000 W
USV-Technologie:
Online
Eingangsanschluss:
Festanschluss
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Bauform:
Standgerät
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
440 mm
Tiefe:
840 mm
Höhe:
1320 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
356 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
96 %
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
99 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


