Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIEDS3TK10JT500RUA UPS S3T 10 XTD T5 - DS3TK10JT500RUA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 10000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 66 min

  • Eingangsspannung - 380...415 V

  • Ausgangsspannung - 380...415 V

  • Anzahl der Primärphasen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251008214

Artikelnummer

RIEDS3TK10JT500RUA

Herstellernummer

DS3TK10JT500RUA

Hersteller

RPS

Ausgangsscheinleistung:

10000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

66 min

Eingangsspannung:

380...415 V

Ausgangsspannung:

380...415 V

Anzahl der Primärphasen:

3

Ausgangswirkleistung:

10000 W

USV-Technologie:

Online

Eingangsanschluss:

Festanschluss

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Bauform:

Standgerät

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

440 mm

Tiefe:

840 mm

Höhe:

1320 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

412 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

96 %

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

99 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Sentryum offre la migliore combinazione di disponibilit… di energia, efficienza energetica e prestazioni globali, assicurando un risparmio negli investimenti e nei costi di esercizio. Ô il risultato della pi— recente ricerca di Riello UPS che ha port