RPS(RIELLO UPS) - RIEDS3MK20JT200RUA UPS S3M 20 XTD T2 - DS3MK20JT200RUA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 380...415 V
Primärfrequenz - 50...60 Hz
Anzahl der Primärphasen - 3
Ausgangsspannung - 220...240 V
Sekundärfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
8023251008054
Artikelnummer
RIEDS3MK20JT200RUA
Herstellernummer
DS3MK20JT200RUA
Hersteller
RPS
Eingangsspannung:
380...415 V
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Anzahl der Primärphasen:
3
Ausgangsspannung:
220...240 V
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ausgangswirkleistung:
20000 W
Ausgangsscheinleistung:
20000 VA
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Höhe:
1320 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
840 mm
Gewicht:
356 kg
Überbrückungszeit Volllast:
25 min
Netzwerkmanagementfähig:
ja
USV-Technologie:
Online
Bauform:
Standgerät
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
96 %
Effizienz im Eco-Modus:
99 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1


