RPS(RIELLO UPS) - RIEDS3MK10BT100RUA UPS S3M 10 ACT T1 - DS3MK10BT100RUA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 10000 VA
Überbrückungszeit Volllast - 33 min
Eingangsspannung - 380...415 V
Ausgangsspannung - 220...240 V
Anzahl der Primärphasen - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
29.195 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8023251007712
Artikelnummer
RIEDS3MK10BT100RUA
Herstellernummer
DS3MK10BT100RUA
Hersteller
RPS
Ausgangsscheinleistung:
10000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
33 min
Eingangsspannung:
380...415 V
Ausgangsspannung:
220...240 V
Anzahl der Primärphasen:
3
Ausgangswirkleistung:
10000 W
USV-Technologie:
Online
Eingangsanschluss:
Festanschluss
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
380 mm
Tiefe:
850 mm
Höhe:
1025 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
238 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
96 %
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
99 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


