RPS(RIELLO UPS) - RIECSTW6K0ANBERRUA UPS STW 6000 ER - CSTW6K0ANBERRUA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 6000 VA
Überbrückungszeit Volllast - 0 min
Eingangsspannung - 220...240 V
Ausgangsspannung - 220...240 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.267 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8023251008498
Artikelnummer
RIECSTW6K0ANBERRUA
Herstellernummer
CSTW6K0ANBERRUA
Hersteller
RPS
Ausgangsscheinleistung:
6000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
Eingangsspannung:
220...240 V
Ausgangsspannung:
220...240 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
6000 W
USV-Technologie:
Online
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
2
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
250 mm
Tiefe:
698 mm
Höhe:
500 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
25 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
95 %
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


