Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIECSTW6K0AA300RUA UPS STW 6000 A3 - CSTW6K0AA300RUA

KopierenKopieren
RPS(RIELLO UPS) - RIECSTW6K0AA300RUA UPS STW 6000 A3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 6000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 6 min

  • Eingangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14.427 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8023251007385

Artikelnummer

RIECSTW6K0AA300RUA

Herstellernummer

CSTW6K0AA300RUA

Hersteller

RPS

Ausgangsscheinleistung:

6000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

6 min

Eingangsspannung:

220...240 V

Ausgangsspannung:

220...240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

6000 W

USV-Technologie:

Online

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

2

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

250 mm

Tiefe:

698 mm

Höhe:

500 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

63 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

95 %

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

La serie comprende modelli da 5-6 kVA/kW ingresso ed uscita monofase e 8-10 kVA/kW ingresso monofaseo trifase ed uscita monofase. Sentinel Tower Š la so soluzione ideale per proteggere i sistemi mission critical come dispositivi di sicurezza, apparec