Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIECSER1K5BA5 UPS SER 1500 A5 - CSER1K5BA5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 1500 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 7 min

  • Eingangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.267 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8023251007590

Artikelnummer

RIECSER1K5BA5

Herstellernummer

CSER1K5BA5

Hersteller

RPS

Ausgangsscheinleistung:

1500 VA

Überbrückungszeit Volllast:

7 min

Eingangsspannung:

220...240 V

Ausgangsspannung:

220...240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

1350 W

USV-Technologie:

Online

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

380 mm

Höhe:

87 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

22 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

2 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Gesamteffizienz:

98 %

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

8

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Sentinel Rack utilizza la tecnologia Online doppia conversione che Š l'espressione della massima affidabilit… e della massima protezioni per i carichi cristici come server, applicazioni IT e Voce-Dati. Riello UPS da sempre sensibile al risparmio ener