Startseite
Nicht mehr in Produktion

RPS(RIELLO UPS) - RIECSEP2K2AA3 UPS SEP 2200 A3 - CSEP2K2AA3

KopierenKopieren
RPS(RIELLO UPS) - RIECSEP2K2AA3 UPS SEP 2200 A3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 220...240 V

  • Primärfrequenz - 50...60 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.209 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8023251006364

Artikelnummer

RIECSEP2K2AA3

Herstellernummer

CSEP2K2AA3

Hersteller

RPS

Eingangsspannung:

220...240 V

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220...240 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

1980 W

Ausgangsscheinleistung:

2200 VA

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

333 mm

Breite:

190 mm

Tiefe:

446 mm

Gewicht:

26 kg

Überbrückungszeit Volllast:

11 min

Netzwerkmanagementfähig:

ja

USV-Technologie:

Online

Bauform:

Standgerät

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

2 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Gesamteffizienz:

98 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Eingangsanschluss:

C20

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

8

Sentinel Pro utilizza la tecnologia ON LINE doppiache Š l espressione della massima affidabilit… e della massima protezione per i carichi come server,applicazioni IT e Voce-Dati. Nelle applicazioni dibusiness continuity che richiedono lunghi tempi di