Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIECSDUK10TA500RUA UPS SDU 10000 TM A5 - CSDUK10TA500RUA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 10000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 7 min

  • Eingangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14.427 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8023251007323

Artikelnummer

RIECSDUK10TA500RUA

Herstellernummer

CSDUK10TA500RUA

Hersteller

RPS

Ausgangsscheinleistung:

10000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

7 min

Eingangsspannung:

220...240 V

Ausgangsspannung:

220...240 V

Anzahl der Primärphasen:

3

Ausgangswirkleistung:

10000 W

USV-Technologie:

Online

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

2

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

640 mm

Höhe:

262 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

82 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

95 %

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

6

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

La gamma Š disponibile nei modelli da 4 KVA e 5-6-8-10 kVA/kW con tecnologia online a doppia conversione (VFI): il carico Š alimentato costantemente dall inverter, che eroga una tensione sinusoidale filtrata e stabilizzata in termini di tensione, for