RPS(RIELLO UPS) - RIECSDU8K0TA300RUA UPS SDU 8000 TM A3 - CSDU8K0TA300RUA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 220...240 V
Primärfrequenz - 50...60 Hz
Anzahl der Primärphasen - 3
Ausgangsspannung - 220...240 V
Sekundärfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13.725 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8023251007316
Artikelnummer
RIECSDU8K0TA300RUA
Herstellernummer
CSDU8K0TA300RUA
Hersteller
RPS
Eingangsspannung:
220...240 V
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Anzahl der Primärphasen:
3
Ausgangsspannung:
220...240 V
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ausgangswirkleistung:
8000 W
Ausgangsscheinleistung:
8000 VA
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
262 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
640 mm
Gewicht:
81 kg
Überbrückungszeit Volllast:
6 min
Netzwerkmanagementfähig:
ja
USV-Technologie:
Online
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
95 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
2
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
6


