RPS(RIELLO UPS) - RIECSDU6K0AA700RUA UPS SDU 6000 A7 - CSDU6K0AA700RUA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 6000 VA
Überbrückungszeit Volllast - 10 min
Eingangsspannung - 220...240 V
Ausgangsspannung - 220...240 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
13.725 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8023251006791
Artikelnummer
RIECSDU6K0AA700RUA
Herstellernummer
CSDU6K0AA700RUA
Hersteller
RPS
Ausgangsscheinleistung:
6000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
10 min
Eingangsspannung:
220...240 V
Ausgangsspannung:
220...240 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
6000 W
USV-Technologie:
Online
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
640 mm
Höhe:
131 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
47 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
95 %
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
11
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


