RPS(RIELLO UPS) - RIECSDU4K0AA500RUA UPS SDU 4000 A5 - CSDU4K0AA500RUA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 4000 VA
Überbrückungszeit Volllast - 7 min
Eingangsspannung - 220...240 V
Ausgangsspannung - 220...240 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.510 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8023251007347
Artikelnummer
RIECSDU4K0AA500RUA
Herstellernummer
CSDU4K0AA500RUA
Hersteller
RPS
Ausgangsscheinleistung:
4000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
7 min
Eingangsspannung:
220...240 V
Ausgangsspannung:
220...240 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
3600 W
USV-Technologie:
Online
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
2
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
640 mm
Höhe:
131 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
44 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Gesamteffizienz:
94 %
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
11
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


