Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIEBVST1K51RU UPS VST 1500 - BVST1K51RU

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 220...240 V

  • Primärfrequenz - 50...60 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.209 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8023251002298

Artikelnummer

RIEBVST1K51RU

Herstellernummer

BVST1K51RU

Hersteller

RPS

Eingangsspannung:

220...240 V

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220...240 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

1200 W

Ausgangsscheinleistung:

1500 VA

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

247 mm

Breite:

160 mm

Tiefe:

443 mm

Gewicht:

17 kg

Überbrückungszeit Volllast:

11 min

Netzwerkmanagementfähig:

ja

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Bauform:

Standgerät

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.8

Gesamteffizienz:

98 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

6

La serie Vision Š disponibile nei modelli da 800 VA a 2000 VA con tecnologia sinusoidale digitale. La serie Vision, grazie alla sua connettivit… e la comunicazione evoluta, Š la soluzione ideale per gli utenti pi— esigenti, che richiedono un elevata

RPS(RIELLO UPS)

Ein RPS(RIELLO UPS) Produkt

Entdecken Sie die RPS(RIELLO UPS)-Serie