Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIEBVST1K11RU UPS VST 1100 - BVST1K11RU

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 1100 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 8 min

  • Eingangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.510 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8023251002281

Artikelnummer

RIEBVST1K11RU

Herstellernummer

BVST1K11RU

Hersteller

RPS

Ausgangsscheinleistung:

1100 VA

Überbrückungszeit Volllast:

8 min

Eingangsspannung:

220...240 V

Ausgangsspannung:

220...240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

880 W

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

4

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

120 mm

Tiefe:

443 mm

Höhe:

247 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

11 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.8

Gesamteffizienz:

98 %

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

4

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

La serie Vision Š disponibile nei modelli da 800 VA a 2000 VA con tecnologia sinusoidale digitale. La serie Vision, grazie alla sua connettivit… e la comunicazione evoluta, Š la soluzione ideale per gli utenti pi— esigenti, che richiedono un elevata