Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIEANPW2K0AA5 UPS NPW 2000 A5 - ANPW2K0AA5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 220...240 V

  • Primärfrequenz - 50...60 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 230...240 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251004452

Artikelnummer

RIEANPW2K0AA5

Herstellernummer

ANPW2K0AA5

Hersteller

RPS

Eingangsspannung:

220...240 V

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230...240 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

1200 W

Ausgangsscheinleistung:

2000 VA

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

205 mm

Breite:

146 mm

Tiefe:

395 mm

Gewicht:

12 kg

Überbrückungszeit Volllast:

8 min

Netzwerkmanagementfähig:

ja

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Bauform:

Standgerät

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Gesamteffizienz:

98 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

6

La serie Net Power Š disponibile nei modelli 600-8000-1000-1500-2000 VA, con tecnologia digitale: ilcarico viene alimentato da rete che, quando Š presente, viene stabilizzata in ampiezza dal dispositivo di regolazione automatica (AVR) e filtrata da s