Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIEANPW1K5AA5 UPS NPW 1500 A5 - ANPW1K5AA5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 1500 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 8 min

  • Eingangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsspannung - 230...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.510 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8023251004445

Artikelnummer

RIEANPW1K5AA5

Herstellernummer

ANPW1K5AA5

Hersteller

RPS

Ausgangsscheinleistung:

1500 VA

Überbrückungszeit Volllast:

8 min

Eingangsspannung:

220...240 V

Ausgangsspannung:

230...240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

900 W

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

146 mm

Tiefe:

395 mm

Höhe:

205 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

11 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Gesamteffizienz:

98 %

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

6

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

La serie Net Power Š disponibile nei modelli 600-8000-1000-1500-2000 VA, con tecnologia digitale: ilcarico viene alimentato da rete che, quando Š presente, viene stabilizzata in ampiezza dal dispositivo di regolazione automatica (AVR) e filtrata da s