RPS(RIELLO UPS) - RIEANPW1K0AA3 UPS NPW 1000 A3 - ANPW1K0AA3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 220...240 V
Primärfrequenz - 50...60 Hz
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 230...240 V
Sekundärfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
8023251004421
Artikelnummer
RIEANPW1K0AA3
Herstellernummer
ANPW1K0AA3
Hersteller
RPS
Eingangsspannung:
220...240 V
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
230...240 V
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ausgangswirkleistung:
600 W
Ausgangsscheinleistung:
1000 VA
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
160 mm
Breite:
146 mm
Tiefe:
350 mm
Gewicht:
8 kg
Überbrückungszeit Volllast:
8 min
Netzwerkmanagementfähig:
ja
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Bauform:
Standgerät
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Gesamteffizienz:
98 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
4