RPS(RIELLO UPS) - RIEAIPG800IRU UPS IPG 800 IT - AIPG800IRU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 800 VA
Überbrückungszeit Volllast - 5 min
Eingangsspannung - 220...240 V
Ausgangsspannung - 230...240 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
311 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8023251002397
Artikelnummer
RIEAIPG800IRU
Herstellernummer
AIPG800IRU
Hersteller
RPS
Ausgangsscheinleistung:
800 VA
Überbrückungszeit Volllast:
5 min
Eingangsspannung:
220...240 V
Ausgangsspannung:
230...240 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
480 W
USV-Technologie:
Offline
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
2
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
185 mm
Tiefe:
313 mm
Höhe:
99 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
4 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Gesamteffizienz:
98 %
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
8
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
6
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ein RPS(RIELLO UPS) Produkt
Entdecken Sie die RPS(RIELLO UPS)-Serie


