Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIEAIPE600IRU UPS IPG SE 600 IT - AIPE600IRU

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 220...240 V

  • Primärfrequenz - 50...60 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 230...240 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251006777

Artikelnummer

RIEAIPE600IRU

Herstellernummer

AIPE600IRU

Hersteller

RPS

Eingangsspannung:

220...240 V

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230...240 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

360 W

Ausgangsscheinleistung:

600 VA

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

99 mm

Breite:

175 mm

Tiefe:

313 mm

Gewicht:

3 kg

Überbrückungszeit Volllast:

5 min

Netzwerkmanagementfähig:

ja

USV-Technologie:

Offline

Bauform:

Standgerät

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Gesamteffizienz:

98 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

3

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

3

La serie iPLUG SE Š la soluzione per la protezionedi piccole apparecchiature domestiche e dÈufficio.La compattezza,la versatilit… ed il design modernofanno di iPLUG SE un ottimo prodotto per la protezione verso sovratensioni e black-out.