Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIEAIDR600AA3 UPS IDR 600 A3 - AIDR600AA3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 600 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 7 min

  • Eingangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsspannung - 230...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

311 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8023251005640

Artikelnummer

RIEAIDR600AA3

Herstellernummer

AIDR600AA3

Hersteller

RPS

Ausgangsscheinleistung:

600 VA

Überbrückungszeit Volllast:

7 min

Eingangsspannung:

220...240 V

Ausgangsspannung:

230...240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

360 W

USV-Technologie:

Offline

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

2

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

300 mm

Höhe:

87.9 mm

Gewicht:

6 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Gesamteffizienz:

98 %

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

5

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

3

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

IDialog Rack (IDR) Š la soluzione ideale per la protezione di apparati periferici in ambito networking, grazie alle dimensioni contenute (profondit… di soli 300 mm) pu• essere installato in qualsiasi armadio rack da 19. La serie Š disponibile nelle p