Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIEAIDG8001RU UPS IDG 800 - AIDG8001RU

KopierenKopieren
RPS(RIELLO UPS) - RIEAIDG8001RU UPS IDG 800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 800 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 5 min

  • Eingangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsspannung - 230...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8023251002434

Artikelnummer

RIEAIDG8001RU

Herstellernummer

AIDG8001RU

Hersteller

RPS

Ausgangsscheinleistung:

800 VA

Überbrückungszeit Volllast:

5 min

Eingangsspannung:

220...240 V

Ausgangsspannung:

230...240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

480 W

USV-Technologie:

Offline

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

4

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

90 mm

Tiefe:

232 mm

Höhe:

192 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

3 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Gesamteffizienz:

98 %

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

4

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

La gamma iDialog Š la soluzione ideale per la protezione di PC e periferiche nell ambiente domesticoed in ufficio. iDiaolg Š la soluzione facile da installare ed economica per proteggere: apparecchiature informatiche come PC,Media Center e periferich

Ein RPS(RIELLO UPS) Produkt

Entdecken Sie die RPS(RIELLO UPS)-Serie