RPS(RIELLO UPS) - RIEAIDG6001RU UPS IDG 600 - AIDG6001RU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 600 VA
Überbrückungszeit Volllast - 7 min
Eingangsspannung - 220...240 V
Ausgangsspannung - 230...240 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8023251002427
Artikelnummer
RIEAIDG6001RU
Herstellernummer
AIDG6001RU
Hersteller
RPS
Ausgangsscheinleistung:
600 VA
Überbrückungszeit Volllast:
7 min
Eingangsspannung:
220...240 V
Ausgangsspannung:
230...240 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
360 W
USV-Technologie:
Offline
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
90 mm
Tiefe:
232 mm
Höhe:
192 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
3 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Gesamteffizienz:
98 %
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
4
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ein RPS(RIELLO UPS) Produkt
Entdecken Sie die RPS(RIELLO UPS)-Serie