RPS(RIELLO UPS) - RIEAIDG1K61RU UPS IDG 1600 - AIDG1K61RU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 220...240 V
Primärfrequenz - 50...60 Hz
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 230...240 V
Sekundärfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
Produktserien
monofase/monofase
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8023251002458
Artikelnummer
RIEAIDG1K61RU
Herstellernummer
AIDG1K61RU
Hersteller
RPS
Eingangsspannung:
220...240 V
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
230...240 V
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ausgangswirkleistung:
960 W
Ausgangsscheinleistung:
1600 VA
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
270 mm
Breite:
93 mm
Tiefe:
310 mm
Gewicht:
7 kg
Überbrückungszeit Volllast:
7 min
Netzwerkmanagementfähig:
ja
USV-Technologie:
Offline
Bauform:
Standgerät
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Gesamteffizienz:
98 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
6
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
6