RPS(RIELLO UPS) - RIEAIDG1K21RU UPS IDG 1200 - AIDG1K21RU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 1200 VA
Überbrückungszeit Volllast - 6 min
Eingangsspannung - 220...240 V
Ausgangsspannung - 230...240 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
311 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8023251002441
Artikelnummer
RIEAIDG1K21RU
Herstellernummer
AIDG1K21RU
Hersteller
RPS
Ausgangsscheinleistung:
1200 VA
Überbrückungszeit Volllast:
6 min
Eingangsspannung:
220...240 V
Ausgangsspannung:
230...240 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
720 W
USV-Technologie:
Offline
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
6
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
93 mm
Tiefe:
310 mm
Höhe:
270 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
7 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Gesamteffizienz:
98 %
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
6
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ein RPS(RIELLO UPS) Produkt
Entdecken Sie die RPS(RIELLO UPS)-Serie


