ROTEX - RXHERGA04EV UNITA ESTERNA ALTHERMA R32 4 KW 1PH - ERGA04EV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Außengerät
COPd bei Tj = +7 °C - 5.1
Art der Regelung - witterungsabhängige Regelung
Art der Optimierung - Raumthermostat
Max. Heizungsvorlauftemperatur - 55 °C
Packung
1 ST
EAN
4548848881505
Artikelnummer
RXHERGA04EV
Herstellernummer
ERGA04EV
Hersteller
RXH
Ausführung:
Außengerät
COPd bei Tj = +7 °C:
5.1
Art der Regelung:
witterungsabhängige Regelung
Art der Optimierung:
Raumthermostat
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
55 °C
Kältemittel-Vorbefüllung:
1.5 kg
Energieeffizienzklasse Warmwasser nach 811/2013/EU:
A
Art der Pumpe (interne Pumpe):
energiesparend
Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe):
eingebaut
Art der Drehzahlregelung (interne Pumpe):
automatisch durch dT gesteuert
Zapfprofil:
L
Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A+++


