ROTEX - RXHEPGA16DV UNITA EST. ALTHERMA R32 IDROSPLIT 16KW - EPGA16DV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Außengerät
Kältemittelinhalt - 3.5 kg
Typ Kältemittel - R32
Anschlussspannung - 230 V
Breite des Außengerätes - 1160 mm
Packung
1 ST
EAN
4548848709885
Artikelnummer
RXHEPGA16DV
Herstellernummer
EPGA16DV
Hersteller
RXH
Ausführung:
Außengerät
Kältemittelinhalt:
3.5 kg
Typ Kältemittel:
R32
Anschlussspannung:
230 V
Breite des Außengerätes:
1160 mm
Höhe des Außengerätes:
1440 mm
Tiefe des Außengerätes:
380 mm
Gewicht des Außengerätes:
143 kg



