Startseite

ROSSINI - RSSZER003N SOSPENSIONE LED 3000K 45W NERA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Max. Systemleistung - 45 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421654161

Artikelnummer

RSSZER003N

Herstellernummer

ZER003N

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Max. Systemleistung:

45 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Fassung:

sonstige

Durchmesser:

1000 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

220...240 V

Höhe/Tiefe:

30 mm

Schutzklasse:

I

Lampada a sospensione LED (3000K) dal design sottile e minimal. Struttura ad anello in alluminio disponibile nella finitura bianca o nera con diffusori in silicone opale a emissione di luce interna. D isponibile in tre dimensioni o nella variante contre anelli concentrici per creare composizioni scenografiche e di grande impatto, ideale in ambienti residenziali, hall, uffici e grandi spazi.