ROSSINI - RSSYEN102N MODULO A BINARIO TRIFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Farbe - schwarz
Länge - 1620 mm
Ausführung der Oberfläche - glänzend
Busfähig - nein
Packung
1 ST
EAN
8015421559879
Artikelnummer
RSSYEN102N
Herstellernummer
YEN102N
Hersteller
RSS
Nennspannung:
220...240 V
Farbe:
schwarz
Länge:
1620 mm
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
I
Höhe:
46 mm
Breite:
46 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Binario elettrificato trifase nero a tensione di rete (230/440V-16A) a tripla accensione, alloggiato nel profilo in alluminio estruso della serie YEN. Applicabile a plafone o a sospensione con appositi accessori. Alimentatore integrato. Disponibile in due misure e in tre finiture:nero. PossibilitÓ di installazione a sistema con giunti lineari e angolari, anche in combinazione con prodotto YEN. Lunghezza 1620 mm. Larghezza 46 mm. Altezza 46 mm