ROSSINI - RSSYEN101N MODULO A BINARIO TRIFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Farbe - schwarz
Länge - 1080 mm
Schutzklasse - I
Höhe - 46 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421559831
Artikelnummer
RSSYEN101N
Herstellernummer
YEN101N
Hersteller
RSS
Nennspannung:
220...240 V
Farbe:
schwarz
Länge:
1080 mm
Schutzklasse:
I
Höhe:
46 mm
Breite:
46 mm
Werkstoff:
Aluminium